Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SAMSUNG TECHWIN SBP-300PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBP-300PM Flachbildschirmzubehör
Samsung SBP-300PM Flachbildschirmzubehör
Artikel-Nr.:
     C1002-7156033
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBP-300PM
EAN/GTIN:
     6950207311734
Suchbegriffe:
Kameragehäuse
Mastbefestigung
kameragehäuse
SAMSUNG TECHWIN SBP-300PM - Kameragehäuse-Montageadapter - Pfosten montierbar - Elfenbein - für Samsung WiseNet HD+ HCP-6320; WiseNet III SND-6084, SNV-6013, 6085
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.6 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Elfenbein
Produkttyp
Kameragehäuse-Montageadapter
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Pfosten montierbar
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung WiseNet HD+ HCP-6320A ¦ Samsung WiseNet III SND-6084/FPC, SNV-6013/FHM, SNV-6085R ¦ SAMSUNG TECHWIN SBP-300WM1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.