Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Heavy-Duty Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7145745
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     118089
EAN/GTIN:
     0754473211738
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Farbbänder "Drop & Click" für den schnellen und einfachen Austausch. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Brady Heavy-Duty - Rot - 110 mm x 61 m - Farbband - für Brady BBP31 Sign and Label Maker
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Rot
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
110 mm x 61 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BBP31 Sign and Label Maker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 186,09*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 177,94*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 185,58*
Ähnlich
Brady
B30-R10000
ab € 147,48*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-BL
ab € 184,89*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 185,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.