Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Type Cover (M1725)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144386
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FMN-00005
EAN/GTIN:
     0889842205282
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Das Surface Pro Type Cover ist schlank und lässt sich dank verbesserter magnetischer Stabilität optimal ohne feste Unterlage verwenden. Zudem besitzt es eine mechanischen Tastatur mit optimalem Tastenabstand für schnelles und flüssiges Tippen. Das größere Track-Pad bietet präzise Kontrolle und Navigation. Das Surface Pro Type Cover hat ein optimiertes Design. Die Tasten sind mit etwas mehr Abstand angeordnet, sodass Sie genauso effizient tippen können wie auf Ihrer gewohnten Tastatur. Das Track-Pad mit zwei Tasten ist jetzt größer und bietet präzisere Kontrolle und Navigation.
Microsoft Surface Pro Type Cover (M1725) - Tastatur - mit Trackpad, Beschleunigungsmesser - QWERTZ - Deutsch - Österreich, Deutschland - Schwarz - kommerziell - für Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
21.7 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
310 g
Gerätetyp
Tastatur
Eingebaute Geräte
Trackpad, Beschleunigungsmesser
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen
Region
Österreich, Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Preistyp
Kommerziell
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.