Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Idea Builder 3D40-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7139714
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0133D40JA
EAN/GTIN:
     8710364077595
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Dieses Set ist die perfekte Wahl, um auch als 3D-Einsteiger Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen - auch komfortabel über WLAN. Das Dremel 3D40-01-Set beinhaltet den Dremel 3D Idea Builder 3D40 mit WLAN-Verbindung, eine Rolle PLA-Filament in weiß sowie weitere Komponenten, mit denen Sie sofort mit dem Drucken starten können.
Dremel Idea Builder 3D40-01 - 3D-Drucker - FFF - max. Baugröße 255 x 170 x 155 mm - Schicht: 0.1 mm - USB, LAN, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Fused Filament Fabrication (FFF)
Druckertyp
3D-Drucker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Eingebaute Geräte
3,5"-LCD-Touchscreen
Schnittstelle
USB, LAN, Wi-Fi
Min. Schichtstärke
0.1 mm
Medienhandhabung
Unterstützte Baumaterialien
PLA (Polylactide)
Max. Baugröße
255 x 170 x 155 mm
Drahtdurchmesser
1.75 mm
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, Reinigungswerkzeug, Entfernungsprogramm, Aufnahmeband
Kennzeichnung
UL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (64 bit) oder aktueller, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Details der Systemanforderungen
Windows 7 64-Bit-Edition - 2 GHz - RAM 2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
29 °C
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.6 cm
Tiefe
40.3 cm
Höhe
51.4 cm
Gewicht
16 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,36*
€ 1.377,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,23*
€ 1.366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,46*
€ 1.320,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,57*
€ 1.289,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,36*
€ 1.236,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.