Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Bonbonrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7137317
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75013C
EAN/GTIN:
     3329680750133
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte rosa
tischkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Bonbonrosa - 80 x 85 mm 25 Karte(n) Tischkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rosa
Media
Mediengrößen
80 x 85 mm
Medientyp
Tischkarten
Medienfarbe
Bonbonrosa
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12313C
ab € 4,05*
Zubehör
Clairefontaine
12513C
ab € 4,44*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1513C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
3329680242133
ab € 6,42*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1313C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2813C
ab € 4,49*
Zubehör
Clairefontaine
5538C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5531C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
5536C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5535C
ab € 2,60*
Zubehör
Clairefontaine
1413C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
14213C
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.