Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Beschichtet


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm lila
Fotokarton 300g/qm 50x70cm lila
Artikel-Nr.:
     C1002-7136376
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     38822-61 W/EAN
EAN/GTIN:
     4008525185277
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
URSUS - Beschichtet - lila - 50 x 70 mm - 300 g/m² - 10 Karte(n) Posterkarte
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Lila
Media
Mediengrößen
50 x 70 mm
Medientyp
Posterkarte
Mediengewicht
300 g/m²
Medienfarbe
Lila
Merkmale
Zweiseitig
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
10 Karte(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,80* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.