Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU3882212 Herst.-Nr.: 38822-12 W/EAN EAN/GTIN: 4008525185079 |
| |
|
| | |
| URSUS - Beschichtet - hellgelb - 50 x 70 mm - 300 g/m² - 10 Karte(n) Posterkarte Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Gelb | Media | Mediengrößen | 50 x 70 mm | | Medientyp | Posterkarte | | Mediengewicht | 300 g/m² | | Medienfarbe | Hellgelb | | Merkmale | Zweiseitig | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 10 Karte(n) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | | | | | | 10 | | pro Blatt | € 4,30* | ab € 1,01* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,77* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|