Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-595 Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7135900
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     142363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Farbbänder "Drop & Click" für den schnellen und einfachen Austausch. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Brady B-595 - Vinyl - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - Rolle (5,08 cm x 15,2 m) 1 Rolle(n) Band - für Brady BMP71
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (5,08 cm x 15,2 m)
Medientyp
Band
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Verwendung in Innenräumen/im Freien
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BMP71
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 15,24 Pakete (ab € 6,50525* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.