Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7134681
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1030D5-2GL
EAN/GTIN:
     4719331301590
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Gigabyte GV-N1030D5-2GL - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 Low-Profile - DVI, HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Ultra Durable 2, AORUS Graphics Engine
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
4096 x 2160 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 12, OpenGL 4.5
Core Clock
1252 MHz
Bustyp
PCI Express 3.0
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce GT 1030
Boost-Takt
1506 MHz
Schnittstellendetails
DVI-D ¦ HDMI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
1.47 cm
Tiefe
14.99 cm
Höhe
6.89 cm
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows
Erfoderliche Leistungsversorgung
300 W
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
6008 MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.