Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips V-line 273V7QDSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 273V7QDSB/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 273V7QDSB/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 273V7QDSB/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 273V7QDSB/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 273V7QDSB/00
Artikel-Nr.:
     C1002-7133929
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     273V7QDSB/00
EAN/GTIN:
     8712581742911
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Philips V-line 273V7QDSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Textured Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.5 kg
Farbe
Textured Black
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Sync-on-Green, sRGB-Farbmanagement, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Ultra-schmale Kante, ohne Quecksilber, breiter Betrachtungswinkel, EasyRead
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.2 cm x 22.7 cm x 45.3 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
33 kWh
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, VCCI, ICES-003, SEMKO, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, ISO 9241-307, WEEE, CECP, cETLus, RCM, CU
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
22 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
22 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI (HDCP) ¦ DVI-D (HDCP)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 22.7 cm - Höhe: 45.3 cm - Gewicht: 4.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 4.5 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 4.04 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.