Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW1052 SmartCard-Leser (Tracks 0 und 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7132110
Hersteller:
     Eminent
Herst.-Nr.:
     EW1052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
chipkartenleser
Sie müssen Ihre eID oder Smart Card einlesen? Der kompakte Ewent EW1052 USB Smart Card-Leser erlaubt es Ihnen, Ihre eID oder Smart Card überall einfach und sicher einzulesen! Er kann einfach installiert und genutzt werden.
Ewent EW1052 - SmartCard-Leser (Tracks 0 und 1) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
1 cm
Gerätetyp
SmartCard-Leser
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung
WHQL, PC/SC, PC/SC 2.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816
ISO-Kartenspuren
Tracks 0 und 1
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.