Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EX4T2-GS12-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7131535
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168742
EAN/GTIN:
     5712505005262
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die B-EX-Serie verbindet die erprobten und bewährten Merkmale und die Funktionalität der B-SX-Serie mit dem Anspruch, die Leistungsfähigkeit und Einsatzfähigkeit weiter zu verbessern. Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit haben ihren Preis, aber bei der B-EX-Serie gehören Premium-Leistungsmerkmale zum Standard. Das senkt deutlich die Anschaffungskosten und macht Ihre Investition zukunftssicher.
Toshiba TEC B-EX4T2-GS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (20 cm) - 203 dpi - bis zu 304 mm/Sek. - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 304 mm/Sek - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Barcodes
GS1 DataBar
Schriftarten
Outline
Druckermerkmale
RFID-fähig, USB-Host
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (20 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm
Max. Mediengröße
Rolle (20 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.8 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
31 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 960,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,07*
€ 1.251,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,22*
€ 1.247,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,20*
€ 1.210,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,42*
€ 1.183,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,03*
€ 1.142,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
0TSBC0145001F
ab € 202,71*
Zubehör
Toshiba
18221165460
ab € 261,82*
Zubehör
Toshiba
18221165327
ab € 73,66*
Zubehör
Toshiba
18221165319
ab € 225,62*
Zubehör
Toshiba
18221165332
ab € 66,20*
Zubehör
Toshiba
18221165333
ab € 66,06*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0112401F
ab € 30,49*
Zubehör
Toshiba
18221165336
ab € 22,37*
Zubehör
Toshiba
6BC02233900
ab € 247,85*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR009
ab € 1.008,08*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR005
ab € 517,59*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,27*
Zubehör
Toshiba
1TAXGAPINDUS
ab € 1.721,40*
Zubehör
Toshiba
18221165317
ab € 398,22*
Zubehör
Toshiba
18221165331
ab € 66,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.