Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7131318
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450.020
EAN/GTIN:
     4028177442429
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
Rittal - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 350 cd/m² - 1000:1 - DVI-D, VGA - RAL 7035, Aluminium pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.26 kg
Farbe
RAL 7035, Aluminium pulverbeschichtet
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.26 cm 35.48 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024
Horizontaler Betrachtungswinkel
85
Vertikaler Betrachtungswinkel
80
Vertikale Bildwiederholrate
60 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.4 - 80 kHz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 12 V
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ VGA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,58*
€ 1.995,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,01*
€ 1.994,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,03*
€ 1.945,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,92*
€ 1.911,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,97*
€ 1.883,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.