Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Mini DisplayPort to VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7129535
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EJQ-00004
EAN/GTIN:
     0889842178821
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem für Surface konzipierten proprietären VGA-Adapter können Sie Fotos, Videos und Präsentationen im Großformat anzeigen. Schließen Sie Surface an VGA-kompatible Displays, Monitore oder Projektoren an und zeigen Sie Ihre Fotos, Videos und großartigen Ideen. Erstellen, in Kontakt bleiben und zusammenarbeiten – im Büro oder zuhause.
Microsoft Surface Mini DisplayPort to VGA Adapter - Videokonverter - DisplayPort - VGA - kommerziell
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
23.3 cm
Tiefe
3.35 cm
Höhe
1.48 cm
Gewicht
37.6 g
Preistyp
Kommerziell
Enthaltene Kabel
1 x Videokabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1a
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.