Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP 143IIIU futurePRNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7126814
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39472490
EAN/GTIN:
     4951319255673
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP 143IIIU futurePRNT - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - Ultra White
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Ultra White
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarLine, Star Graphic
Funktionen
Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Print-on-Demand, 25 % und 50 % Rechnungslängenreduktion, Rechnung horizontale Kompression (80 mm auf 58 mm), 11 mm oberer Abstand
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.053 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung, Netzschalterabdeckung, 58 mm breite Papierführungsplatte, Muster-Papierrolle
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, futurePRNT Receipt ReDesign Software, Star IO SDK for iOS & Android, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
1.68 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30907210
ab € 80,65*
Zubehör
Star
30781822
ab € 52,31*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.