Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN LCD KVM Switches KL1116VN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7126114
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1116VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN LCD KVM Switches KL1116VN - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - USB - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15.28 kg
Display-Typ
KVM-Konsole
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Chinesisch (tradionell), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 70.12 cm x 4.4 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.294 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140-2 Level 1
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (typisch)
32.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB ¦ DVI-D ¦ VGA ¦ 16 x KVM ¦ Maus ¦ 2 x Netzwerk ¦ 2 x seriell
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.231,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.424,59*
€ 4.075,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.375,33*
€ 4.016,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.288,20*
€ 3.912,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.243,27*
€ 3.859,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.231,31*
€ 3.845,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,61*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,41*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,42*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,44*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,88*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,04*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,53*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,28*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 105,80*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,10*
Zubehör
Aten
KA7175
ab € 104,24*
Zubehör
Aten
KA7176
ab € 130,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.