Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7126048
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK-1150
EAN/GTIN:
     6329830404784
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Kyocera TK 1150 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS M2135, M2635, M2735, P2235
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.5 cm
Transporttiefe
28.5 cm
Transporthöhe
10 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M2135dn, M2135dn/KL3, M2635dn, M2635dn/KL3, M2635dw, M2735dw, M2735dw/KL3, P2235dn, P2235DN/KL3, P2235dw, P2235dw/KL2, P2235DW/KL3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.