Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AMD Radeon Pro WX 4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-HPZ0B15AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z0B15AT
EAN/GTIN:
     0190780612538
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Radeon
Bearbeiten Sie Ihre Grafiken und arithmetischen Arbeitsabläufe dank der AMD Radeon Pro WX 4100, einer extrem schnellen, Low-Profile Grafikkarte basierend auf AMDs neuer Polaris-Architektur, gleichzeitig.
AMD Radeon Pro WX 4100 - Grafikkarten - Radeon Pro WX 4100 - 4 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 Low-Profile - 4 x Mini DisplayPort - Sonderaktion - für Workstation Z2 G4 (MT, SFF), Z240, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
AMD Eyefinity Technology, AMD PowerTune-Technologie, Shader Model 5.0, Graphics Core Next (GCN), AMD ZeroCore Power-Technologie, FreeSync Technology
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
5120 x 2880 bei 60 Hz
Schnittstellen
4 x Mini DisplayPort
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine
AMD Radeon Pro WX 4100
Streamprozessoren
1024
Speicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
160 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
128-bit
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
16.764 cm
Höhe
6.98 cm
Gewicht
180 g
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Preistyp
Sonderaktion
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G4 (MT, SFF), Z240, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Weitere Suchbegriffe: hp radeon
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
€ 8,00*
ab € 272,85*
€ 283,91*
€ 3,50*
ab € 281,93*
€ 293,54*
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 220,00*
€ 8,00*
ab € 730,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
4RW80EA#ABD
ab € 918,86*
Zubehör
HP
4RW90EA#ABD
ab € 939,40*
Zubehör
HP
6TT38EA#ABD
ab € 1.935,36*
Zubehör
HP
6TT78EA#ABD
ab € 977,91*
Zubehör
HP
6TT97EA#ABD
ab € 1.642,06*
Zubehör
HP
6TW82EA#ABD
ab € 868,68*
Zubehör
HP
6TX14EA#ABD
ab € 1.103,53*
Zubehör
HP
6TX01EA#ABD
ab € 794,77*
Zubehör
HP
8JJ76EA#ABD
ab € 880,09*
Zubehör
HP
8JJ68EA#ABD
ab € 731,21*
Zubehör
HP
8JJ69EA#ABD
ab € 857,51*
Zubehör
HP
8JJ70EA#ABD
ab € 1.064,14*
Zubehör
HP
8JJ71EA#ABD
ab € 1.326,84*
Zubehör
HP
8JK49EA#ABD
ab € 1.253,35*
Zubehör
HP
6QN61EA#ABD
ab € 2.088,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.