Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Umschlagzuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7115755
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8J90A
EAN/GTIN:
     0889894213617
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Bedrucken Sie Umschläge automatisch, damit Sie sich auf wirklich wichtige Aufgaben konzentrieren können. Nutzen Sie das Bedrucken von Umschlägen mit diesem Einzug, der bis zu 75 Umschläge aufnehmen kann, als einfache Möglichkeit, die Geschäftsproduktivität zu steigern. Fügen Sie einen zweiten Einzug für eine Gesamtkapazität von 150 Briefumschlägen hinzu.
HP - Umschlagzuführung - 75 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet Enterprise MFP M634; LaserJet Enterprise Flow MFP M634, MFP M635, MFP M636
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.8 kg
Größe der Briefumschläge
90 x 148 mm, 178 x 254 mm
Gesamte Medienkapazität
75 Blätter
Produkttyp
Umschlagzuführung
Medientyp
Briefumschläge
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
51.2 cm - 55.8 cm - 14.8 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet Enterprise M631z, M632fht, M632h, MFP M631dn, MFP M631z, MFP M632fht, MFP M632h, MFP M633fh, MFP M634dn, MFP M634z, MFP M635fht, MFP M635h, MFP M636fh ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h, MFP M631h, MFP M632z, MFP M633z, MFP M634h, MFP M635z, MFP M636z ¦ HP LaserJet Managed MFP E62555dn, MFP E62565hs, MFP E62565z, MFP E62655dn, MFP E62665hs ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h, MFP E62665h, MFP E62665z, MFP M632z
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,02*
€ 969,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,75*
€ 964,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,27*
€ 940,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,16*
€ 918,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,65*
€ 876,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.