Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Xonar U7 MKII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7114966
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00KB-M0UC00
EAN/GTIN:
     4712900481396
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb 7.1
soundkarte usb
soundkarte
Die Xonar U7 MKII wurde für ein optimales Klangerlebnis beim Multimedia-Streaming und PC-Gaming entwickelt. Sie liefert in Kombination mit Kopfhörern oder Laufsprechern einen beeindrucken klaren und druckvollen Sound, der die integrierte Soundkarte des Computer bei weitem übertrifft. Dank der praktischen USB-Verbindung sorgt die Xonar U7 MKII blitzschnell für eine verbesserte Klangqualität, ohne dass der Computer wie bei der Installation einer internen Soundkarte aufgeschraubt werden muss. Durch die Verbindung per USB-Anschluss ist zudem kein separates Stromkabel mehr nötig - ein Kabel einstecken und das Gerät ist betriebsbereit.
ASUS Xonar U7 MKII - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 114 dB S/N - 7.1 - USB 2.0 - CM6632AX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
8 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x optischer S/PDIF-Adapter ¦ 1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Software
Sonic Studio
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
114 dB
Merkmale
Headphone Amplifier, Hyper Grounding Technology, Digital-Analog-Konverter (DAC), Sonic Radar Pro
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Frequenzgang
10 - 46000 Hz
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkenregler, Ausgangsauswahl
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround Seite) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio-Line-Out - RCA ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - RCA
Prozessor / Arbeitsspeicher
Signalprozessor
CM6632AX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.