Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Purple WD10PURZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7113940
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10PURZ
EAN/GTIN:
     0718037856780
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Purple Festplatten sind speziell für DVR- und NVR-Überwachungslösungen im Dauerbetrieb konzipiert und durch AllFrame 4K -Technologie für Wiedergabe und Leistung optimiert. WD Purple-Festplatten bewältigen die dreifache Arbeitslast von Desktop-Festplatten, wodurch sie besser für die hohen Anforderungen von Videoüberwachungssystemen geeignet sind.
WD Purple WD10PURZ - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format-Technologie, HelioSeal, kompatibel mit Überwachungssystem, 24x7-Verfügbarkeit, Write-Intensive Endurance, AllFrame 4K
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
Directive 2002/95/EC
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.3 Watt (Lesen) ¦ 3.3 Watt (Schreiben) ¦ 2.9 Watt (Leerlauf) ¦ 0.4 Watt (Standby) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
110 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD121PURZ
ab € 382,05*
Ähnlich
Western Digital
WD20PURZ
ab € 65,43*
Ähnlich
Western Digital
WD30PURZ
ab € 88,51*
Ähnlich
Western Digital
WD40PURZ
ab € 91,60*
Ähnlich
Western Digital
WD60PURZ
ab € 141,82*
Ähnlich
Western Digital
WD81PURZ
ab € 159,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.