Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise M653dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7109575
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8A04A#B19
EAN/GTIN:
     0889894758163
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Dieser HP Colour LaserJet-Drucker mit JetIntelligence kombiniert außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Druckqualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen geschützt.
HP Color LaserJet Enterprise M653dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, URF
Enthaltene Schriftarten
105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 56 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 56 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 74 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 74 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 56 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 56 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 60 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 60 Seiten/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte
4,3"-LCD-Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckermerkmale
Hardware Integration Pocket, Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
1.2 GHz
RAM
Technologie / Formfaktor
DDR3 SDRAM - DIMM 144-PIN
Anz. Steckplätze
1
RAM Installiert (Max.)
1 GB / 2 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, RA4 (215 x 305 mm), 101.6 x 148 mm
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, undurchsichtige Folie, Papier, Papier mittlerer Stärke, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Glanzpapier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
3200 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 12500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 10500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 10500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 10500 Seiten
Kennzeichnung
UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, GS, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
690 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
31 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.7 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Device Experience (DXP), HP Connected
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Citrix XenApp 6.0 64-bit, Citrix XenApp 6, Citrix XenApp 5 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Citrix XenApp 6.5 64-bit, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 Bit), Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple MacOS X 10.10, Citrix XenDesktop 5.6, Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu Linux 14.04, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/64 bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Ubuntu Linux 16, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - HD 2 GB ¦ MacOS X 10.0 oder höher - HD 1.3 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Schallemission (Betrieb)
54 dBA
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
51 cm
Tiefe
45.8 cm
Höhe
51 cm
Gewicht
31.3 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
3.000-17.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65.3 cm
Tiefe (Versand)
59.6 cm
Höhe (Versand)
57.8 cm
Gewicht (Versand)
36 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 897,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,94*
€ 1.116,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,42*
€ 1.115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,17*
€ 1.067,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.