Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Heron HD3130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7102705
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     HD3130-BKK1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Heron von Datalogic ist einer der bekanntesten Barcodescanner auf dem Markt. Mit dem Heron HD3100 gibt es jetzt einen Linear Imager der den modernen Point-of-Sale veredelt, dabei baut er auf den Erfolg seines Vorgängers auf und vereint elegantes Design mit technischer Innovation. Mit seiner geschwungenen Form und seinem glänzendem Gehäuse, hebt sich Heron von den traditionellen Handheld-Geräten ab und veredelt jeden Point-of-Sale. Damit Retailer ihren Markenauftritt durchgängig gestalten können, ist der Imager individuell gestaltbar. So kann beispielsweise das Firmenlogo aufgebracht, eine spezielle Beleuchtungsfarbe eingestellt und eine spezielle Melodie oder Tonausgabe konfiguriert werden. Dank seiner starken Leseleistung zeichnet sich der Heron als bester Scanner seiner Klasse aus. Die patentierte visuelle Lesebestätigungstechnologie "Green Spot" kommt auch im Heron zum Einsatz und sorgt für schnelles und intuitives Lesen. Wird der Scanner als Präsentationsscanner eingesetzt so kann der "Green Spot" als Zielpunkt verwendet werden, das heißt wenn der Scanner im Halter steht bleibt der "Green Spot" an und zeigt dem Anwender wo der Barcode für die Lesung positioniert werden muss. Innovative Technik sorgt nicht nur für Hochleistung und Produktivität sondern auch für problem- und sorgenfreies tägliches Arbeiten. Damit vereint Heron Ihre Anforderungen mit Eleganz, die durch Beleuchtung und Sound untermalt wird zu einer einzigartigen Scanner-Lösung für Ihren POS.
Datalogic Heron HD3130 - Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 270 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
RoHS, IP40, IEC 62471
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
500 mA (Spitze), 300 mA (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
150 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
270 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser, Green Spot-Technologie
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Max. Gebrauchsdistanz
60 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
GS1 DataBar, Chinesische Post, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,70*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-H030-BK
ab € 13,57*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-H030-WH
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.