Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PM42 Etikettendrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101895
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM42210003
EAN/GTIN:
     4059312073406
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Honeywell PM42 ist ein besonders langlebiger und zuverlässiger Industrie-Etikettendrucker. Mit seinem robusten Gehäuse und der intuitiven und bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche eignet er sich ideal für Vertriebszentren, Warenlager, Herstellung, Logistikbereich und Einzelhandel.
Intermec PM42 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL, Intermec Printer Language (IPL), Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, HIBCC, LOGMARS, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, AIAG, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code
Druckermerkmale
RFID-fähig, USB-Host
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 - 11,4 cm)
Medientyp
Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, Tickets
Mediengewicht
57.6 g/m² - 250 g/m²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
213 mm
Max. Druckbreite
106 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114.3 mm
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm, 38.1 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19,1 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufhängvorrichtung für Etikettenrolle
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, EN55022 Klasse A, CCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.42 cm
Tiefe
48.354 cm
Höhe
29.461 cm
Gewicht
15.82 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.183,24*
€ 1.408,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.174,44*
€ 1.397,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.140,40*
€ 1.357,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.119,52*
€ 1.332,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.102,08*
€ 1.311,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.