Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Open-Frame Touchmonitors 1990L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101606
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E328497
EAN/GTIN:
     0815335025877
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Elo Open-Frame Touchmonitors 1990L - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
Remote OSD, Slim Design, IntelliTouch Surface Acoustic Wave
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.47 cm x 5 cm x 34.27 cm
Seitenverhältnis
5:4
Energieverbrauch pro Jahr
34 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
23 W
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Seriell
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,37*
€ 538,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,06*
€ 512,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 66,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001178
ab € 100,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.