Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1590L Rev B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101597
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E326154
EAN/GTIN:
     0815335025785
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Elo 1590L - Rev B - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 700:1 - 16 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.9 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
38.1 cm (15")
Besonderheiten
Remote OSD, AccuTouch Five-Wire Resistive
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
16 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
33.64 cm x 4.19 cm x 26.44 cm
Seitenverhältnis
4:3
Energieverbrauch pro Jahr
21 kWh
Kontrast
700:1
Native Auflösung
1024 x 768 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+70 / -70
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 60 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
200 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (typisch)
12.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort ¦ USB (Typ B) ¦ Management (RJ-45) ¦ HDMI ¦ Seriell (DB-9)
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Resistiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,02*
€ 526,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 66,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,83*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E295006
ab € 62,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,73*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 25,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.