Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1093L 90-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101592
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E321195
EAN/GTIN:
     0815335025778
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Der Elo 1093L 10-Zoll-Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Wärme. Dieser kompakte, energiesparende Monitor ist mit der bewährten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Der 1093L bürgt daher für eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Berührung und erzeugt lebendige Bilder. Seine hochwertige Optik gewährleistet eine exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe. Der 1093L schlägt den Betrachter mit lebendigen Bildern in seinen Bann und eignet sich für Kioskanwendungen, Casinos und Unterhaltung genau sowie für Einzelhandel, Selbstservice und industrielle Automatisierung. Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehäuse und Aufnahmen vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich ebenfalls versiegeln, um für die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse IP65 zu erfüllen. Da Design und Bestückung von Elo strikt kontrolliert werden, bietet dieser Touchscreen eine hohe Ausfallsicherheit.
Elo 1093L - 90-Series - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 800 @ 60 Hz - 350 cd/m² - 800:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
Remote OSD, Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbunterstützung
262.000 Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
25.58 cm x 3.69 cm x 17.85 cm
Seitenverhältnis
16:10
Energieverbrauch pro Jahr
10 kWh
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 800 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 60 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
315 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
0.7 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
6.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB (Typ B) ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ Management (RJ-45) ¦ HDMI
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E511656
ab € 78,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 64,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.