Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic ColorPro VP2768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7090815
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VP2768-EU
EAN/GTIN:
     0766907893618
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der ViewSonic VP2768 ist ein WQHD-IPS-Monitor mit 27-Zoll Bildschirmdiagonale für den professionellen Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 100% sowie eine Delta E<2 Farbgenauigkeit und bietet so eine präzise Farbleistung für farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Als gemeinsame Entwicklung mit X-Rite Colorimeter ist der VP2768 mit ViewSonics speziell entwickelter Kalibrierungssoftware, einschließlich Hardware-Kalibrierungsfunktionen, bereit für eine lang anhaltende, präzise Farbperformance. Des Weiteren bietet der ViewSonic VP2768 mehrere professionelle Farbeinstellungen, einschließlich voreingestellter Farbmodi mit EBU und Rec. 709, vorkalibrierter Gleichmäßigkeitskorrektur, einem 14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeinstellung, mit der Benutzer eine präzise Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen können. Mit der SuperClear IPS-Panel-Technologie, einer ultradünnen Rahmenbreite, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfuß, einer stufenlosen Höhenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er nicht nur das beste Seherlebnis für jedes Szenario und jeden Blickwinkel, sondern erhöht zudem die Produktivität und die Lesbarkeit für den Anwender. HDMI-, DisplayPort- mit Unterstützung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingänge bieten flexible Anschlussoptionen für jedes Bild bei Anwendungen und Präsentationen. Außerdem minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.
ViewSonic ColorPro VP2768 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.88 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
ErgoDesign, SuperClear, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, EyeCare Utility, Auto Pivot, Digital Uniformity Correction, 6-Achsen-Farbanpassung, Werks-Kalibrierungsbericht, rahmeloses Blendendesign, 99 % sRGB Farbraum
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
14 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.3 cm x 21.496 cm x 54.043 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
47 kWh
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
59 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 90 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
99% sRGB
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Regionale Garantieausnahmen
Österreich, Deutschland, Schweiz - 4 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2a
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
32 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
ViewSonic Wizard
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Mini DisplayPort ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ Audio Line-Out ¦ 4 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 21.496 cm - Höhe: 54.043 cm - Gewicht: 6.88 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 5.03 cm - Höhe: 35.27 cm - Gewicht: 4.39 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,16*
€ 410,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.