Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TERRA GREENLINE PLUS 2446W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7088290
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3031217
EAN/GTIN:
     4039407029334
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Das rein digitale Design-Display mit schmalen Seitenrändern und Sensortasten ist ein optisches Highlight an jedem Ort. Die Full-HD-Auflösung bietet allen Anwendungen viel Platz auf dem Desktop und die ADS-Blickwinkeltechnologie sorgt mit ihrem "Plane-Control"-Verfahren (ähnlich IPS) für hohe Kontrastwerte, optimierte Farbqualität, brillante Bilder und besonders große Blickwinkel. Zusätzlich bietet ADS eine höhere Abschirmung der TFT-Zellen untereinander, was zur Stabilität des Bildes beiträgt. Durch die LED-Technik und moderne Netzteilkomponenten erreicht das Gerät die Energieeffizienzklasse A+. Der Verbrauch im Standby wurde ebenfalls weiter gesenkt. Die Schwächen der analogen Ansteuerung (VGA) gehören der Vergangenheit an. Die Ansteuerung der integrierten Lautsprecher kann ebenfalls digital über HDMI erfolgen, was die Verlegung von zusätzlichen Audiokabeln überflüssig macht.
TERRA GREENLINE PLUS 2446W - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 - ADS-IPS - 250 cd/m² - 5 ms - HDMI, DVI - Lautsprecher - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4 kg
Farbe
Mattschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Entspiegelt
Reaktionszeit
5 ms (Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.7 cm x 21 cm x 40.8 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
Breitbild - 16:9
Energieverbrauch pro Jahr
27 kWh
Kontrast
10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1920 x 1080
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
ADS-IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18.8 W
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
DDC-1, DDC-2B, EN 60950, NUTEK, VESA DPMS, DDC/CI, EPA
Stromversorgung
Energierverbrauch Standby
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Konnektivität
Schnittstellen
DVI ¦ HDMI (HDCP) ¦ Audio Line-In (Mini-Buchse)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 55.7 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 33.2 cm - Gewicht: 3.7 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 55.7 cm - Tiefe: 21 cm - Höhe: 40.8 cm - Gewicht: 4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wortmann
3031208
ab € 100,00*
Ähnlich
Wortmann
3031206
ab € 150,42*
Ähnlich
Wortmann
3031228
ab € 200,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG