Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blendschutzfilter für 21,5" Breitbild-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7086923
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG21.5W9
EAN/GTIN:
     5712505280102
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Dank des 3M Anti-Glare Filters werden Spiegelungen und Reflexionen reduziert. Das leichte, dünne, rahmenlose Design bietet eine einfache Montage und mehrfache Repositionierung ohne Blasenbildung.
3M Blendschutzfilter für 21,5" Breitbild-Monitor - Display-Blendschutzfilter - 54,6 cm Breitbild (21,5" Breitbild) - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Display-Blendschutzfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße
54,6 cm Breitbild (21,5" Breitbild)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
47.7 cm 26.8 cm
Packungsinhalt
Reinigungstuch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Touchscreen-kompatibel
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Höhe des Sichtbereichs
26.8 cm
Breite des Sichtbereichs
47.7 cm
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.