Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Bravo 4202 XRP-Blu Disc Publishers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7081849
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
DP-4202 XRP automatisieren den Vorgang des Druckens und Brennens von beschreibbaren CDs, DVDs und Blu-ray Discs. Der zuverlässige Transport der Medien wird durch den eingebauten Roboterarm gwährleistet. Nachdem die Daten gebrannt wurden, werden die Medien durch den gleichen Roboter in die Drucker-Schublade gelegt und mit einem Hochgeschwindigkeits-Druckwerk vollfarbig bedruckt. Eine schnelle Produktion größerer Mengen von CDs, DVDs oder Blu-ray Medien ist so ohne manuellen Eingriff möglich.
Primera Bravo 4202 XRP-Blu Disc Publishers - Disk-Kopiergerät - Steckplätze: 100 - BD-R x 2 - SuperSpeed USB 3.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
27.3 cm
Gewicht
18.1 kg
Lokalisierung
Japan, Nordamerika
Gerätetyp
BD-Duplikator - extern
Integrierte Peripheriegeräte
Drucker
Austauschbare Medien - Kapazität
100
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Drucker
Ausgabetyp
Farbe
Druck-Technologie
Tintenstrahl
Druckauflösung
4800 dpi
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tintenpatrone mit 3 Farben
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PTPublisher, SureThing Primera Edition
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Optischer Speicher
Typ
2 x BD-R
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.777,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.990,03*
€ 5.938,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.950,59*
€ 5.891,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.840,13*
€ 5.759,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.794,17*
€ 5.705,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.777,73*
€ 5.685,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,66*
Zubehör
DTM Print
150401
ab € 75,52*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,78*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,36*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,44*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 18,38*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,85*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,26*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.