Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Staples Coloured Pastel Green


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7080636
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     7488882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Verschönern Sie Ihre Präsentationen mit diesem Multifunktionspapier oder nutzen Sie es als Farbkodierung oder Trennblatt in Aktenordnern oder Berichten. Mit einem Flächengewicht von 160 g/m² eignet es sich auch hervorragend für kleinere und größere Bastelarbeiten. Das Papier eignet sich für alle gängigen Kopierer, Laser- und Tintenstrahldrucker. Es ist säurefrei und damit besonders langlebig. Zudem ist das Papier FSC-zertifiziert.
Staples Coloured - Pastel Green - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
2.5 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Pastel Green
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02088* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
7316030
ab € 3,88*
Ähnlich
Staples
7302264
ab € 4,77*
Ähnlich
Staples
7419299
ab € 4,76*
Ähnlich
Staples
7419849
ab € 4,76*
Ähnlich
Staples
7355627
ab € 4,02*
Ähnlich
Staples
STC408011
ab € 4,63*
Ähnlich
Staples
STC308005
ab € 9,50*
Ähnlich
Staples
7235171
ab € 9,46*
Ähnlich
Staples
7374529
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.