Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer AVerVision F50-8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7078472
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61P0J7P000AE
EAN/GTIN:
     4719552124107
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
dokumentenkamera aver
AVer AVerVision F50-8M - Digitale Dokumentenkamera - Farbe - 8 MP - 3840 x 2160 - kabelgebunden - Composite, VGA, HDMI - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
2.8 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Digitale Dokumentenkamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 91 mm ¦ 1 x VGA-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (64 bits), Google Chrome OS 29 oder aktuellere Version
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Bild-in-Bild-fähig, digitale Bildrotation, digitales Standbild, Automatische Belichtungssteuerung, Bildspiegelung, Negativumkehrung, SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz, automatischer Weißabgleich
Digitales Zoom
20
Videoformat
NTSC
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Video
Composite Video, VGA, HDMI
Bildsensor
Typ
8 MP CMOS 7.9 mm (1/3.2")
Effektive Pixel
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
VGA - HD-15 ¦ VGA-Eingang - HD-15 ¦ HDMI ¦ HDMI-Eingang ¦ USB 2.0 - Mini-USB Type B ¦ USB 2.0 - USB-Typ A, 4-polig ¦ Composite-Videoausgang/serieller RS-232 ¦ Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse
Objektivkonstruktion
Optisches Zoom
10 x
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,50*
€ 613,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,24*
€ 597,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,20*
€ 584,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.