Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7074242
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     66260
EAN/GTIN:
     4040849662607
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
goobay - Externer Videoadapter - USB-C - VGA - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Max Auflösung
1920 x 1080 bei 60 Hz
Bustyp
USB-C
Schnittstellendetails
VGA ¦ USB-C (Stecker)
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38530
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 3,67*
Zubehör
Goobay
56635
ab € 1,75*
Zubehör
Goobay
56636
ab € 1,79*
Zubehör
Goobay
56731
ab € 8,71*
Zubehör
Goobay
66259
ab € 15,48*
Zubehör
Goobay
67185
ab € 4,53*
Zubehör
Goobay
71398
ab € 3,60*
Zubehör
Wentronic
58261
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.