Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Gauntlet 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7071608
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PCGT425S
EAN/GTIN:
     0814914022610
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Patriot Gauntlet 4 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed+ Kabel für Micro-USB auf USB Typ C - abnehmbar ¦ 1 x SuperSpeed+ mikro-USB auf USB Kabel - abnehmbar
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.65 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 10-poliger Micro-USB Typ B
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.