| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7068457 Herst.-Nr.: DA-71106 EAN/GTIN: 4016032416173 |
| |
|
| | |
| Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Die einfache Handhabung ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 3,5" oder einer 2,5" SATA I-III SSD/HDD. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. DIGITUS DA-71106 - Speichergehäuse - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Schraubenzieher, Schrauben | | Kennzeichnung | Plug and Play, EMC, RoHS, LVD, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU | Stromversorgung | Typ | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | | Max. Betriebstemperatur | 65 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% | Massenspeicher-Controller | Prozessor | JMS578 | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11.7 cm | | Tiefe | 19.5 cm | | Höhe | 3.3 cm | | Gewicht | 460 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s | | Einschübe | 1 x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 3,5" sata festplattengehäuse, hdd wechselrahmen, ssd 3,5" |
| | |
| |