Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AXIS T91L61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-B092940
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-721
EAN/GTIN:
     7331021055568
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Domekamera
Mit der AXIS T91L61 Wand- und Masthalterung können Sie bei der Installation zwischen einem RJ45-Anschluss und einem Schneidklemmkontakt wählen.
AXIS T91L61 - Kamera Montagesatz - Pfosten montierbar, Wand montierbar - für AXIS P5515, P5515 60, P5624, P5635, Q3708, Q6000, Q6052, Q6054, Q6055, Q6115, Q6155
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera Montagesatz
Platzierung/Montage
Pfosten montierbar, Wand montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, schlagfest, RJ45-Buchse, korrosionsbeständig, staubabweisend, IP66-Schutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS P5514 PTZ Dome Network Camera 50Hz, P5514 PTZ Dome Network Camera 60Hz, P5514-E PTZ Dome Network Camera 50Hz, P5514-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, P5515 50Hz, P5515 60Hz, P5515-E 50Hz, P5515-E 60Hz, P5624-E Mk II 50 Hz, P5624-E Mk II 60 Hz, P5624-E Mk II PTZ Dome Network Camera, P5624-E PTZ Dome Network Camera, P5635-E 50Hz PTZ Dome Network Camera, P5635-E Mk II 50 Hz, P5635-E Mk II 60 Hz, P5635-E PTZ Dome Network Camera, Q3708-PVE, Q3709-PVE, Q6000-E, Q6000-E Mk II 50Hz, Q6000-E Mk II 60Hz, Q6000-E PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6000-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6000-E PTZ Dome Network Camera Solo 50Hz, Q6000-E PTZ Dome Network Camera Solo 60Hz, Q6032 PTZ Dome Network Camera, Q6035-E PTZ Dome Network Camera, Q6042 PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6042 PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6042-E Mk II, Q6042-E PTZ Dome Network Camera, Q6044 PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6044 PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6044-E PTZ Dome Network Camera, Q6045 Mk II PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6045 Mk II PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6045 PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6045 PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6045-E Mk II PTZ Dome Network Camera, Q6045-E PTZ Dome Network Camera, Q6045-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6052 PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6052 PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6052-E PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6052-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6054 PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6054 PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6054-E PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6054-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6055 PTZ Dome Network Camera, Q6055 PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6055-C 50Hz, Q6055-C 60Hz, Q6055-E PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6055-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6114-E PTZ Dome Network Camera, Q6114-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6115-E PTZ Dome 50Hz, Q6115-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6128-E PTZ Dome Network Camera 50Hz, Q6128-E PTZ Dome Network Camera 60Hz, Q6155-E 50Hz, Q6155-E 60 Hz
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 102,89*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 99,77*
€ 105,62*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 104,72*
€ 111,19*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 109,38*
€ 116,20*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 110,11*
€ 117,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
01471-001
ab € 39,55*
Zubehör
Axis
01472-001
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG