Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BK55WY-B LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7063313
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BK55WY-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Das IPS-Display gibt Farben präzise und brillant wieder, egal aus welchem Blickwinkel. Dadurch ist es perfekt für professionelle Anwendungen geeignet und punktet durch erstklassige Bildqualität.
LG 24BK55WY-B - LED-Monitor - 60.96 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA - AH-IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Dunkelanthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Dunkelanthrazit
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.96 cm (24")
Besonderheiten
Mega Dynamic Contrast Ratio, Multiscan Support, Flicker Safe, Reader Mode, ohne Quecksilber, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, One Click Stand, Mini-PC aufsetzbar
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.8 cm x 23.9 cm x 39.5 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch
0.269 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
AH-IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Herstellergarantie
Service und Support
- Leuchtpult - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, NEMKO, SEMKO, EN 61000-3-3, EN55024, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Directive 2006/95/CE, EN 60950-1:2006, EN61000-3-2:2006, EMC 2004/108/EC, EN55022:2006 Class B, DIN ISO 9241-307, EPA 7.0
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
24 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ VGA ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 23.9 cm - Höhe: 39.5 cm - Gewicht: 5.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 5.8 cm - Höhe: 37 cm - Gewicht: 4.8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.