Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Highend card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3905-L512 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe
Fujitsu S26361-F3905-L512 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-7052757
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3905-L512
EAN/GTIN:
     4059595954607
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Fujitsu Highend card - SSD - 512 GB (1 x 512 GB M.2) - intern - PCIe-Karte (PCIe-Karte) - PCIe x4 (NVMe) - für Celsius C780, J550, J580, M7010, M770, R940, R970, W550, W570, W580
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
PCIe-Karte (PCIe-Karte)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
PCIe x4 (NVMe)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
PCIe-Karte (PCIe-Karte)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C780, C780power, J550, J550/2, J580, M7010, M7010X, M7010Xpower, M770powerx, M770x, R940B, R940B POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.