Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7049677
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z91-A00C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505936597
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der ZXP Series 9 wurde für Ihre Anwendungsanforderungen mit hoher Sicherheit entwickelt und ermöglicht Ihnen die schnelle und zuverlässige Herstellung von Karten in Fotoqualität. Der zuverlässige ZXP Series 9 beinhaltet Color Predictive-Technologie von Zebra, bei der Algorithmen kontinuierlich Druckereinstellungen überwachen und umgehend anpassen, um automatisch die höchste Druckqualität zu erstellen. Als Retransfer-Drucker ermöglicht er Ihnen die Erstellung extrem beständiger Karten, die bis zum Rand bedruckt sind - selbst bei unebenen Kartenoberflächen, wie es beispielsweise bei Smartcards der Fall ist.
Zebra ZXP Series 9 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 190 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 150 Karten - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - Lebensdauer
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (Farbe)
304 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 190 Karten/Stunde - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Kontaktlos-Smart Card-Encoder, Kontakt-Smart Card-Encoder
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
150 Karten
Medientyp
ABS-Karten, Composite-Karte, ID-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität
150 Karten
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
100 Karten
Zulässige Medienstärke
0.762 mm - 1.016 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 150 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
ISO 7816, ISO 14443 type A, ISO 14443 type B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Zebra ZMotif
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.6 cm
Tiefe
51.9 cm
Höhe
33.4 cm
Gewicht
12.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,10*
€ 2.563,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,84*
€ 2.544,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,57*
€ 2.473,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,80*
€ 2.428,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,88*
€ 2.388,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.