Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7035424
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     WS3-00002
EAN/GTIN:
     0889842103106
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Der perfekte Partner für Ihr gedocktes Gerät und Ihre Surface Keyboard. Das Scrollrad aus Metall bietet eine stabile Fingerauflage und die Form der Maus liegt perfekt in der Hand. Die Surface Mouse passt sich mit ihrem Design perfekt an die Form Ihrer Hand an und ist eine ideale Ergänzung zu Ihrem Surface. Die Maus zeichnet sich durch höchste Präzision aus.
Microsoft Surface Mouse - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - kabellos - Bluetooth 4.0 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.416 cm
Tiefe
11.516 cm
Höhe
3.376 cm
Gewicht
90.9 g
Farbe
Grau
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows RT 8.1, Microsoft Windows RT 8, Windows 10, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Android 4.4.2 (KitKat) oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.10.5 oder höher
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
12 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Microsoft BlueTrack Technology
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Max. Betriebsabstand
Bis zu 15 m
Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Leistung
1.000 Punkte pro Zoll, 30 Zoll pro Sekunde, 4000 Bilder pro Sekunde
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.