Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS4017XS+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7024592
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS4017XS+
EAN/GTIN:
     4711174722457
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
RackStation RS4017xs+: hoch skalierbarer NAS entwickelt für Virtualisierungsaufgaben, datenintensive Anwendungen und Funktionskontinuität von Großunternehmen!
Synology RackStation RS4017XS+ - NAS-Server - 16 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 10GBase-T - iSCSI Support - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
65.65 cm
Höhe
13.23 cm
Gewicht
17.4 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 16 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
144 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
10GBase-T
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, 3 Lüfter, Link Aggregation, Terminplaner, Ausfallsicherung, kompatibel mit OpenStack
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Citrix Ready, VMware Ready
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, BSMI Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
136.4 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
44.7 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
90
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 1 x seriell - DB-9 ¦ 2 x InfiniBand
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 3 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.185,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.410,24*
€ 5.248,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.373,05*
€ 5.203,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.260,36*
€ 5.069,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.203,38*
€ 5.002,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.185,08*
€ 4.980,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.