Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7021533
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25C3N
EAN/GTIN:
     0760557837619
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3 mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Dank der zugehörigen Transcend Elite-Software können Sie problemlos Dateien von Cloud Storage-Lösungen einschließlich Dropbox und Google Drive auf der StoreJet 25C3 sichern.
Transcend StoreJet 25C3 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
78.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
9.95 mm
Gewicht
136 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25C3N
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.