Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Skiller SGP1 Gaming Mat L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7016661
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019243
EAN/GTIN:
     4044951019243
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Ob Anfänger oder Profi, Niederlage oder Sieg - auch die Ausstattung macht den Unterschied. Gerade deshalb präsentiert sich die Sharkoon SKILLER SGP1 Mouse Mat mit ihrer edlen Verarbeitung, stylischem SKILLER-Logo und dezentem, blauen Highlight optisch genauso hochwertig, wie in ihren Eigenschaften. Präzision, Stabilität und extreme Strapazierfähigkeit bilden die perfekte Grundlage konkurrenzfähiger Gaming-Skills.
Sharkoon Skiller SGP1 Gaming Mat L - Mauspad - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.5 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
0.25 cm
Gewicht
160 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Textil
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
DurableStitch-Vernähung, rutschhemmende Gummiunterseite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.