Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-71104 Speichergehäuse mit Datenanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7016581
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71104
EAN/GTIN:
     4016032391838
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist eine 2.5 SATA I-II SSD/HDD mit 9,5 oder 7.0 mm Bauhöhe blitzschnell installiert. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port hergestellt.
DIGITUS DA-71104 - Speichergehäuse mit Datenanzeige - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Besonderheiten
Datenanzeige
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähig
Enthaltene Kabel
1 x Mini-USB-zu-USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Schrauben
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Massenspeicher-Controller
Prozessor
JMicron JM20329
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
180 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.