Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2476/2 Herst.-Nr.: CF400XD EAN/GTIN: 0190780321355 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit großer Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Topqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP. HP 201X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF400XD) - für Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 20.4 cm | | Transporthöhe | 11.1 cm | | Transportgewicht | 1.54 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 2 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2800 Seiten - Hohe Ergiebigkeit | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | HP JetIntelligence-Technologie | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2800 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 145,10* | € 177,36* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 150,63* | € 181,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 151,04* | € 181,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 150,31* | € 181,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 151,38* | € 182,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|