Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC41040 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1002-7011631
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC41040
EAN/GTIN:
     4043158064018
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
ABUS TVAC41040 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.2 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
2 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)
Schnittstelle
SATA
Zuverlässigkeit
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.