Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-H110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7003499
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH110ZG1
EAN/GTIN:
     4977766761802
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das PT-H110 ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es Zuhause oder unterwegs.
Brother P-Touch PT-H110 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - 2-zeiliger Druck
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Deutschland
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Bildschirmauflösung
1 Zeile x 16 Zeichen
Funktionen
2-zeiliger Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schriftarten
Brussels, Florida, Helsinki
Schriftschnitt & Effekte
Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel
Tastatur
QWERTZ
Mehrfachausdrucke
9 Exemplare
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminierte Etiketten
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße (angepasst)
12 mm x 300 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
3.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 TZe-Bandkassette, 12 mm x 4 m, Schwarz auf Weiß
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Batterie
Typ
Typ AAA
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.1 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
PTD200CBG1
ab € 31,55*
Sonstiges
Brother
PTH100LB2ZG1
ab € 30,36*
Sonstiges
Brother
PTE550WSPZG1
ab € 186,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.