Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Save


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7003433
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47685
EAN/GTIN:
     0023942476856
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Store 'n' Save USB 3.0 Desktop-Festplattenlaufwerk von Verbatim bietet einen leistungsstarken Speicher mit USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle. USB 3.0 bietet bis zu zehnmal schnellere Datenübertragungsraten als USB 2.0 (basierend auf der USB-Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine blitzschnelle Datenübertragung für unterwegs.
Verbatim Store 'n' Save - Festplatte - 4 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
118 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Automatisches Backup, Ein-/Ausschalter
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern - 60 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, Green Button, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.