Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Tastenfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7003169
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12481
EAN/GTIN:
     4043619124817
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Dieser Delock Nummernblock kann einfach per USB Anschluss mit einem Computer verbunden werden. Er dient z. B. der Erweiterung eines Notebooks ohne Nummernblock.
Delock - Tastenfeld - USB - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.1 cm
Gerätetyp
Tastenfeld
Schnittstelle
USB
Tastenanzahl
19
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Kabellänge
1.5 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.